{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KF708 | |
Šlifavimo priemonės | Padidinto grynumo korundas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 60 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 180 mm | |
Laikiklis | Roloc™ greitojo keitimo sistema | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
Gamintojo pavadinimas | VSM KF 708 | |
tinka greitojo keitimo sistemai | Roloc™ | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 488 min-1 | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566600 60 | |
EAN / GTIN | 4018875994405 | |
Gamintojo numeris | 727871 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pluoštinis diskas KF 708, aukštos kokybės korundas (A), ⌀ 180 mm, Grūdėtumas: 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 408 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,21 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
1,01 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
0,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
Grūdėtumas | 60 | 60 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | Plienas |
Disko⌀ | 180 mm | 180 mm |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | Vulkaninis pluoštas |