ISO atraminė lėkštelė vidutinio standumo / su grioveliais 172 mm

Prekės Nr.: 566670 172
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 172 mm
su tvirtinimo veržle taip
tinka diskų ⌀ 180 mm
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1
Produkto rūšis Atraminė lėkštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566670 172
EAN / GTIN 2050001031792
Gamintojo numeris 566670 172

Aprašymas

Modelis:

Pluoštinių diskų atraminės lėkštelės, labai atsparios karščiui. Specialus dizainas, leidžiantis išnaudoti pluoštinių diskų našumą.
Vidutinio standumo lėkštelė su aušinimo grioveliais geriau prilaiko grūdelius šlifuojant briaunas ir plokštumas. Skirta rupesniems šlifavimo darbams, grūdelių dydis nuo 36 iki 60.
Pagal ISO.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį