ISO atraminė lėkštelė vidutinio standumo / su grioveliais, Išorinis ⌀: 117mm

Prekės Nr.: 566670 117
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
581 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 117 mm
su tvirtinimo veržle taip
tinka diskų ⌀ 125 mm
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 12 500 min-1
Produkto rūšis Atraminė lėkštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566670 117
EAN / GTIN 2050001031785
Gamintojo numeris 566670 117
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pagal ISO.
Vidutinio standumo lėkštelė su aušinimo grioveliais geriau prilaiko grūdelius šlifuojant briaunas ir plokštumas. Skirta rupesniems šlifavimo darbams, grūdelių dydis nuo 36 iki 60.
Pluoštinių diskų atraminės lėkštelės, labai atsparios karščiui. Specialus dizainas, leidžiantis išnaudoti pluoštinių diskų našumą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį