ISO atraminė lėkštelė lanksti / lygi, Išorinis ⌀: 172mm

Prekės Nr.: 566650 172
reikia užklausti
Yra sandėlyje
244 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 172 mm
su tvirtinimo veržle taip
tinka diskų ⌀ 180 mm
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1
Produkto rūšis Atraminė lėkštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566650 172
EAN / GTIN 2050001032188
Gamintojo numeris 566650 172

Aprašymas

Modelis:

Pluoštinių diskų atraminės lėkštelės, labai atsparios karščiui. Specialus dizainas, leidžiantis išnaudoti pluoštinių diskų našumą.
Elastinė specialaus plastiko lėkštelė lanksčiam kontūrų šlifavimui. Idealu, kai grūdelių dydis 60 ir smulkesni.
Pagal ISO.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ISO atraminė lėkštelė lanksti / lygi, Išorinis ⌀: 172mm

ISO atraminė lėkštelė lanksti / lygi, Išorinis ⌀: 172mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
244 vnt. yra sandėlyje
14,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
18,90 €
Išorinis ⌀ 172 mm 180 mm
maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1 8 500 min-1
Produkto rūšis Atraminė lėkštelė Atraminė lėkštelė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį