Atraminė lėkštelė standi / su grioveliais 180 mm

Prekės Nr.: 566672 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietumo laipsnis standi
Išorinis ⌀ 180 mm
Sriegis M14
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1
Produkto rūšis Atraminė lėkštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566672 180
EAN / GTIN 4045197718280
Gamintojo numeris 566672 180

Aprašymas

Modelis:

Pluoštinių diskų atraminės lėkštelės, labai atsparios karščiui. Specialus dizainas, leidžiantis išnaudoti pluoštinių diskų našumą.
Kietesni, neformuojami pluoštiniai diskai-lėkštelės. Atraminė plokštuma su smulkiais grioveliais optimaliai grūdelių sulaikymui šlifuojant briaunas ir plokštumas. Specialus plastikas, labai atsparus temperatūros kaitai. Idealiai tinka rupiems šlifavimo ir pirminio apdirbimo darbams, grūdelių dydis nuo 36 iki 60.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį