{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | GARANT Master Cast | |
Ašmenys | AlTiSiN | |
Forma | Elipsinės formos | |
Galvos ⌀ | 12 mm | |
Galvutės ilgis | 25 mm | |
Bendras ilgis | 70 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 547700 G1225 | |
EAN / GTIN | 4067263736714 | |
Gamintojo numeris | 547700 G1225 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dengta freza GARANT Master Cast − rupi, AlTiSiN, Tipas: G1225
reikia užklausti
Yra sandėlyje
159 vnt. yra sandėlyje
58,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
326 vnt. yra sandėlyje
14,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | Elipsinės formos | elipsinė |
Bendras ilgis | 70 mm | 65 mm |
Galvos ⌀ | 12 mm | 12 mm |
Ašmenys | AlTiSiN | HSS |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Cast | Dantų forma Z3 |
Galvutės ilgis | 25 mm | 25 mm |