{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | GARANT Master Cast | |
Ašmenys | AlTiSiN | |
Forma | Rutulinės formos | |
Galvos ⌀ | 10 mm | |
Galvutės ilgis | 9 mm | |
Bendras ilgis | 49 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 547700 D1009 | |
EAN / GTIN | 4067263736677 | |
Gamintojo numeris | 547700 D1009 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dengta freza GARANT Master Cast − rupi D1009
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje
29,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje
14,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | Rutulinės formos | rutuliu |
Bendras ilgis | 49 | 60 |
Galvos ⌀ | 10 | 10 |
Koto ⌀ | 6 | 6 |
Serija | GARANT Master Cast | Dantų forma Z3 |
Produkto rūšis | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 9 | 9 |