{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serie | GARANT Master Cast | |
Skæremateriale | AlTiSiN | |
Formbeskrivelse | kugle | |
Hoved-⌀ | 12 mm | |
Hovedlængde | 10 mm | |
Samlet længde | 51 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Produkttype | Fræsestift |
Produkto numeris | 547700 D1210 | |
EAN / GTIN | 4067263736684 | |
Gamintojo numeris | 547700 D1210 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dengta freza GARANT Master Cast − rupi, AlTiSiN, Tipas: D1210
reikia užklausti
Yra sandėlyje
197 vnt. yra sandėlyje
35,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
321 vnt. yra sandėlyje
NOK 226,84
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Formbeskrivelse | kugle | Kulform |
Samlet længde | 51 mm | 60 mm |
Hoved-⌀ | 12 mm | 12 mm |
Skæremateriale | AlTiSiN | HSS |
Skaft-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Cast | Filtandning Z3 |
Produkttype | Fræsestift | Roterande fil |