{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | GARANT Master Cast | |
Ašmenys | AlTiSiN | |
Forma | Rutulinės formos | |
Galvos ⌀ | 8 mm | |
Galvutės ilgis | 7 mm | |
Bendras ilgis | 47 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 547700 D0807 | |
EAN / GTIN | 4067263736660 | |
Gamintojo numeris | 547700 D0807 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dengta freza GARANT Master Cast − rupi, AlTiSiN, Tipas: D0807
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
28,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | Rutulinės formos | rutuliu |
Bendras ilgis | 47 mm | 60 mm |
Galvos ⌀ | 8 mm | 8 mm |
Ašmenys | AlTiSiN | HSS |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Cast | Dantų forma Z3 |
Produkto rūšis | Freza | Freza |