{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z3 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z3 | |
Dantų forma | su drožlialaužiu | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HSS | |
Forma | G1225 | |
Forma | elipsinė | |
Galvos ⌀ | 12 mm | |
Galvutės ilgis | 25 mm | |
Bendras ilgis | 65 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540800 G1225 | |
EAN / GTIN | 4045197156174 | |
Gamintojo numeris | 540800 G1225 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Freza Z3 − pusiau glotniam apdirbimui, su drožlialaužiu grioveliu, HSS, Tipas: G1225
reikia užklausti
Yra sandėlyje
406 vnt. yra sandėlyje
14,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
165 vnt. yra sandėlyje
58,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | elipsinė | Elipsinės formos |
Bendras ilgis | 65 mm | 70 mm |
Galvos ⌀ | 12 mm | 12 mm |
Ašmenys | HSS | AlTiSiN |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm |
Produkto rūšis | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 25 mm | 25 mm |