Freza Z3 − pusiau glotniam apdirbimui, su drožlialaužiu grioveliu, HSS, Tipas: L1230

Prekės Nr.: 540800 L1230
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z3
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z3
Dantų forma su drožlialaužiu
Dantų smulkumas vidutinio stambumo dantys
Ašmenys HSS
Forma L1230
Forma suapvalinto kūgio formos
Galvos ⌀ 12 mm
Galvutės ilgis 30 mm
Bendras ilgis 70 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 540800 L1230
EAN / GTIN 4045197156228
Gamintojo numeris 540800 L1230
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 6 mm.
Frezos iš HSS tinka darbui, kai yra didelis vibravimas.
Forma „Užapvalintas kūgis“ (KEL).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį