Freza Z3 − pusiau glotniam apdirbimui, su drožlialaužiu grioveliu AS1020

Prekės Nr.: 540800 AS1020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z3
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z3
Dantų forma su drožlialaužiu
Dantų smulkumas vidutinio stambumo dantys
Ašmenys HSS
Forma AS1020
Forma Cilindras su galiniais dantimis
Galvos ⌀ 10 mm
Galvutės ilgis 20 mm
Bendras ilgis 60 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540800 AS1020
EAN / GTIN 4045197966766
Gamintojo numeris 540800 AS1020

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 6 mm.
Frezos iš HSS tinka darbui, kai yra didelis vibravimas.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį