{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | GARANT Master Uni | |
Dantų forma | Kintamas žingsnis | |
Dantų smulkumas | vidutinio grubumo | |
Ašmenys | HM | |
Forma | Lašo formos | |
Galvos ⌀ | 6 mm | |
Galvutės ilgis | 10 mm | |
Bendras ilgis | 50 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540220 E0610 | |
EAN / GTIN | 4062406586614 | |
Gamintojo numeris | 540220 E0610 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freza GARANT Master Uni – vidutinė, HM, Tipas: E0610
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
22,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
19,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
19,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
15,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | Lašo formos | lašo formos | lašo formos | lašo formos | Lašo formos | Lašo formos |
Galvos ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm | 6 mm | 6 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Dantų smulkumas | vidutinio grubumo | smulkiadantis | vidutinio stambumo dantys | vidutinio stambumo dantys | vidutinio stambumo dantys | vidutinio grubumo |
Koto ⌀ | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza | Freza | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm |