{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | GARANT Master Uni | |
Dantų forma | Kintamas žingsnis | |
Dantų smulkumas | vidutinio grubumo | |
Ašmenys | HM | |
Forma | liepsna | |
Galvos ⌀ | 12 mm | |
Galvutės ilgis | 30 mm | |
Bendras ilgis | 70 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540220 H1230 | |
EAN / GTIN | 4062406586652 | |
Gamintojo numeris | 540220 H1230 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Freza GARANT Master Uni – vidutinė, HM, Tipas: H1230
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
54,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
38,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
65,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 70 mm | 75 mm | 70 mm |
Galvos ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Dantų smulkumas | vidutinio grubumo | vidutinio stambumo dantys | vidutinio grubumo |
Dantų forma | Kintamas žingsnis | kryžminiai dantys | Kintamas žingsnis |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 30 mm | 30 mm | 30 mm |