Freza GARANT Master Uni – vidutinė, HM, Tipas: A0616

Prekės Nr.: 540220 A0616
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT Master Uni
Dantų forma Kintamas žingsnis
Dantų smulkumas vidutinio grubumo
Ašmenys HM
Forma Cilindras be galinių dantų
Galvos ⌀ 6 mm
Galvutės ilgis 16 mm
Bendras ilgis 50 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540220 A0616
EAN / GTIN 4062406584764
Gamintojo numeris 540220 A0616

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei patogų valdymą. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę rupiojo ar glotniojo apdribimo metu.
  • Nuimamas didelis medžiagos kiekis.
  • Tolygus veikimas.
  • Maža terminė apkrova, ilgesnis veikimas, geresnis drožlių pasišalinimas.
  • Galima universaliai naudoti apdirbant plieną, INOX, aliuminį.

Koto ⌀ 6 mm.
GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, įvairioms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Medžiagos su prastu šiluminiu laidumu: Sumažinkite sūkių skaičių, kad išvengtumėte mėlynos spalvos nuospaudų ir tepimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį