{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | GARANT Master Uni | |
Dantų forma | Kintamas žingsnis | |
Dantų smulkumas | vidutinio grubumo | |
Ašmenys | HM | |
Forma | liepsna | |
Galvos ⌀ | 8 mm | |
Galvutės ilgis | 20 mm | |
Bendras ilgis | 60 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540220 H0820 | |
EAN / GTIN | 4062406586645 | |
Gamintojo numeris | 540220 H0820 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Freza GARANT Master Uni – vidutinė, HM, Tipas: H0820
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
44,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
32,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
53,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | liepsna | Liepsnos formos | liepsna |
Galvos ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dantų smulkumas | vidutinio grubumo | vidutinio stambumo dantys | vidutinio grubumo |
Dantų forma | Kintamas žingsnis | kryžminiai dantys | Kintamas žingsnis |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Uni | Dantų forma Z7 | GARANT Master Uni |
Galvutės ilgis | 20 mm | 19 mm | 20 mm |