Plieninis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 7mm

Prekės Nr.: 481050 7

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 8,00 € /vnt.
  • 23,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN ISO 3650
Nominalus dydis 7 mm
Tolerancijos klasė 1
Medžiaga specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas
Produkto rūšis Etalonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 481050 7
EAN / GTIN 4045197209979
Gamintojo numeris 481050 7

Aprašymas

Modelis:

Visi etalonai sužymėti atskiru identifikacijos numeriu.
Iš specialiai legiruotojo, kruopščiai užgrūdintojo ir atleisto specialaus plieno.
Tolerancijos klasė 1 kontrolinių matmenų, šablonų tikrinimui ir ilgio matavimo prietaisų sureguliavimui, o taip pat kitiems įprastiems matavimo darbams patalpose.
Kiti modeliai kaip Nr. 480450.

Pastaba:

Kiti nominalieji dydžiai pagal papildomą užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Plieninis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 7mm

Plieninis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 7mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje
25,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
54,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
34,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
15,40 €
Nominalus dydis 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Tolerancijos klasė 1 0 1 2
Medžiaga specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas Keraminė medžiaga cirkonio oksidas (ZrO2) specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas
Produkto rūšis Etalonas Etalonas Etalonas Etalonas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį