Plieninis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 1,46mm

Prekės Nr.: 481050 1,46

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 8,00 € /vnt.
  • 23,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN ISO 3650
Nominalus dydis 1,46 mm
Tolerancijos klasė 1
Medžiaga specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas
Produkto rūšis Etalonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 481050 1,46
EAN / GTIN 4045197209788
Gamintojo numeris 481050 1,46

Aprašymas

Modelis:

Visi etalonai sužymėti atskiru identifikacijos numeriu.
Iš specialiai legiruotojo, kruopščiai užgrūdintojo ir atleisto specialaus plieno.
Tolerancijos klasė 1 kontrolinių matmenų, šablonų tikrinimui ir ilgio matavimo prietaisų sureguliavimui, o taip pat kitiems įprastiems matavimo darbams patalpose.
Kiti modeliai kaip Nr. 480450.

Pastaba:

Kiti nominalieji dydžiai pagal papildomą užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Plieninis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 1,46mm

Plieninis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 1,46mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje
25,80 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
51,00 €
Nominalus dydis 1,46 mm 1,46 mm
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Tolerancijos klasė 1 0
Medžiaga specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas
Produkto rūšis Etalonas Etalonas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį