{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Nominalus dydis | 1,38 mm | |
Tolerancijos klasė | 1 | |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | |
Produkto rūšis | Etalonas |
Produkto numeris | 481050 1,38 | |
EAN / GTIN | 4045197209702 | |
Gamintojo numeris | 481050 1,38 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Plieninis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 1,38mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
25,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
51,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalus dydis | 1,38 mm | 1,38 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Tolerancijos klasė | 1 | 0 |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas |
Produkto rūšis | Etalonas | Etalonas |