{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Nominalus dydis | 1,005 mm | |
Tolerancijos klasė | 1 | |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | |
Produkto rūšis | Etalonas |
Produkto numeris | 481050 1,005 | |
EAN / GTIN | 4045197209283 | |
Gamintojo numeris | 481050 1,005 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Plieninis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 1,005mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
25,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
55,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
33,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalus dydis | 1,005 mm | 1,005 mm | 1,005 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Tolerancijos klasė | 1 | 0 | 1 |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | Keraminė medžiaga cirkonio oksidas (ZrO2) |
Produkto rūšis | Etalonas | Etalonas | Etalonas |