{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Nominalus dydis | 11 mm | |
Tolerancijos klasė | 1 | |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | |
Produkto rūšis | Etalonas |
Produkto numeris | 481050 11 | |
EAN / GTIN | 4045197210043 | |
Gamintojo numeris | 481050 11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Plieninis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 11mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
31,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
66,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
44,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalus dydis | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | ||
Tolerancijos klasė | 1 | 0 | 1 |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | Keraminė medžiaga cirkonio oksidas (ZrO2) |
Produkto rūšis | Etalonas | Etalonas | Etalonas |