{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išnešimas | 349 mm | |
Šarnyrinės svirties ilgis L1 | 149 mm | |
Šarnyrinės svirties ilgis L2 | 129 mm | |
Prijungimo sriegis apačioje | M8 | |
Sukibimo jėga | 800 N | |
maksimali apkrova | 8 kg | |
Magnetinio pado ilgis | 80 mm | |
Magnetinio pado plotis | 50 mm | |
Magnetinio pado aukštis | 55 mm | |
Produkto rūšis | Matavimo trikojis |
Produkto numeris | 441180 290 | |
EAN / GTIN | 4045197713308 | |
Gamintojo numeris | 441180 290 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant indikatoriaus laikiklio 290
reikia užklausti
Yra sandėlyje
543 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
162,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
200,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išnešimas | 349 | 290 | 290 |
Sukibimo jėga | 800 | 1 000 | |
Šarnyrinės svirties ilgis L1 | 149 | 130 | 130 |
Šarnyrinės svirties ilgis L2 | 129 | 110 | 110 |
Magnetinio pado plotis | 50 | ||
Magnetinio pado aukštis | 55 | ||
Produkto rūšis | Matavimo trikojis | Matavimo trikojis | Matavimo trikojis |