{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išnešimas | 282 mm | |
Šarnyrinės svirties ilgis L1 | 110 mm | |
Šarnyrinės svirties ilgis L2 | 101 mm | |
Prijungimo sriegis apačioje | M8 | |
Sukibimo jėga | 800 N | |
maksimali apkrova | 4 kg | |
Magnetinio pado ilgis | 60 mm | |
Magnetinio pado plotis | 50 mm | |
Magnetinio pado aukštis | 55 mm | |
Produkto rūšis | Matavimo trikojis |
Produkto numeris | 441180 240 | |
EAN / GTIN | 4045197713193 | |
Gamintojo numeris | 441180 240 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant indikatoriaus laikiklio 240
reikia užklausti
Yra sandėlyje
565 vnt. yra sandėlyje
132,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
365 vnt. yra sandėlyje
140,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
365 vnt. yra sandėlyje
179,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išnešimas | 282 | 240 | 240 |
Sukibimo jėga | 800 | 1 000 | |
Šarnyrinės svirties ilgis L1 | 110 | 110 | 110 |
Šarnyrinės svirties ilgis L2 | 101 | 101 | 101 |
Magnetinio pado plotis | 50 | ||
Produkto rūšis | Matavimo trikojis | Matavimo trikojis | Matavimo trikojis |
Prijungimo sriegis apačioje | M8 |