Trikojo pagrindas, Tipas: 1

Prekės Nr.: 442140 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Jungimo magnetas
Prijungimo sriegis M8
Prijungimo sriegio sureguliavimas šoninis
Sukibimo jėga 1 000 N
Ilgis 80 mm
Plotis 50 mm
Aukštis 55 mm
Produkto rūšis Magnetinis padas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 442140 1
EAN / GTIN 4045197367372
Gamintojo numeris 442140 1

Aprašymas

Modelis:

Nuolatinio magneto padai su prizmine baze ir jungikliu. Magnetinė jėga veikia per pado prizminę ir plokščią apačią bei galinę plokštumą. Limpa ant visų lygių ir cilindrinių paviršių.
Stiprūs smūginiai magnetai su prizminiu padu. Įjungiama rankenos pasukimu.

Tinka:

Lankstinės svirtys Nr. 442110 ir 442114.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį