Trikojo pagrindas 0

Prekės Nr.: 442140 0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 157 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Modelis Jungimo magnetas
    Prijungimo sriegis M8
    Prijungimo sriegio sureguliavimas vidurinis
    Sukibimo jėga 800 N
    Ilgis 60 mm
    Plotis 50 mm
    Aukštis 55 mm
    Produkto rūšis Magnetinis padas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 442140 0
    EAN / GTIN 4045197367365
    Gamintojo numeris 442140 0

    Aprašymas

    Modelis:

    Nuolatinio magneto padai su prizmine baze ir jungikliu. Magnetinė jėga veikia per pado prizminę ir plokščią apačią bei galinę plokštumą. Limpa ant visų lygių ir cilindrinių paviršių.
    Stiprūs smūginiai magnetai su prizminiu padu. Įjungiama rankenos pasukimu.

    Tinka:

    Lankstinės svirtys Nr. 442110 ir 442114.