{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išnešimas | 580 mm | |
Šarnyrinės svirties ilgis L1 | 287 mm | |
Šarnyrinės svirties ilgis L2 | 223 mm | |
Prijungimo sriegis apačioje | M10×1,25 | |
Sukibimo jėga | 1 300 N | |
maksimali apkrova | 14 kg | |
Magnetinio pado ilgis | 117 mm | |
Magnetinio pado plotis | 50 mm | |
Magnetinio pado aukštis | 55 mm | |
Produkto rūšis | Matavimo trikojis |
Produkto numeris | 441180 600 | |
EAN / GTIN | 4045197713315 | |
Gamintojo numeris | 441180 600 |