Skaitmeninis indikatorius HCT Padala 0,001 mm. 12,5 mm

Prekės Nr.: 434336 12,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 24,90 € /vnt.
  • 20,00 € /vnt.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; USB sąsaja; TESA Link Connector TLC
  • IP apsaugos klasė: IP 54
  • Belaidis naudojimas: HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HCT
Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 12,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,001 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,00005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,003 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja; TESA Link Connector TLC
IP apsaugos klasė IP 54
Matavimo jėga 0,65 – 0,90 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso medžiaga Aliuminis
Korpuso ⌀ 59,5 mm
Korpuso storis 32,9 mm
Belaidis naudojimas HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434336 12,5
EAN / GTIN 4062406720155
Gamintojo numeris 434336 12,5

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis laikrodinis indikatorius su tvirtu aliuminio korpusu ir labai dideliu ekranu su integruotais trijų spalvų tolerancijos šviesos diodais. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, absoliutaus nulio sistema. Min/Max/Delta, tolerancija, perskaičiavimo koeficientas, Auto-Off. Išankstinis matmenų nustatymas (Preset) bet kurios matavimo vertės. Skaičiavimo krypties pakeitimas.
Modelis su Bluetooth 5.0. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai. Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų kabelis Nr. 498948, pakėlimo svirtis Nr. 434212, atsarginis ir specialus liestukas Nr. 434900; 434910, baterijų pakuotė Nr. 404310.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Skaitmeninis indikatorius HCT Padala 0,001 mm. 12,5 mm

Skaitmeninis indikatorius HCT Padala 0,001 mm. 12,5 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
518,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
533,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
595,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
467,00 €
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 8 8 8
Matavimo jėga 0,65 – 0,90 0,65 – 0,90 0,65 – 0,90 0,65 – 0,90
Norma Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai
Sąsaja Digimatic sąsaja ;USB sąsaja ;TESA Link Connector TLC Digimatic sąsaja ;USB sąsaja Digimatic sąsaja ;USB sąsaja ;TESA Link Connector TLC Digimatic sąsaja ;USB sąsaja
Padalos vertė, pasirenkama 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005
Padalos vertė, pasirenkama 0,001 0,001 0,001 0,001
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,003 0,003 0,003 0,003

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį