{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 8 mm - 10 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,004 mm | |
Matmuo a | 1,8 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 58 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 133 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428900 8-10 | |
EAN / GTIN | 4059192010584 | |
Gamintojo numeris | 4190311 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mikrometrinis vidmatis Micromar 8-10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
450,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
335,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,001 mm | 0,001 mm |
Leistina paklaida | 0,004 mm | 0,004 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Gamykliniai standartai |
Matmuo a | 1,8 mm | 1,5 mm |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |