{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 6 mm - 8 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,004 mm | |
Matmuo a | 1,5 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 58 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 133 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428900 6-8 | |
EAN / GTIN | 4059192010577 | |
Gamintojo numeris | 4190310 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mikrometrinis vidmatis Micromar, Matavimo ribos: 6-8mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
450,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
335,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,001 mm | 0,001 mm |
Leistina paklaida | 0,004 mm | 0,004 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Gamykliniai standartai |
Standartinis matavimo gylis | 58 mm | 54 mm |
Matmuo a | 1,5 mm | 1,5 mm |