{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 12 mm - 16 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,004 mm | |
Matmuo a | 0 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 64 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 139 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428900 12-16 | |
EAN / GTIN | 4059192010607 | |
Gamintojo numeris | 4190313 |