{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 25 mm - 30 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,004 mm | |
Matmuo a | 0 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 68 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 218 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428900 25-30 | |
EAN / GTIN | 4059192010638 | |
Gamintojo numeris | 4190316 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mikrometrinis vidmatis Micromar 25-30 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
499,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
339,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,005 mm | 0,005 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 25 mm - 30 mm | 25 mm - 30 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Gamykliniai standartai |
Standartinis matavimo gylis | 68 mm | 90 mm |
Matmuo a | 0 mm | 0,5 mm |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |