Mikrometrinis vidmatis 6-8 mm

Prekės Nr.: 428990 6-8

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 86,60 € /vnt.
  • 61,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 6 mm - 8 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 0,004 mm
Matmuo a 1,5 mm
Standartinis matavimo gylis 54 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu 154 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Kalibrinio žiedo ⌀ 6 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 428990 6-8
EAN / GTIN 4045197276315
Gamintojo numeris 428990 6-8

Aprašymas

Modelis:

Skalės ir valdymo bloko chromuotos detalės matinės (nuo ⌀ 12 HM matavimo žiaunos). Savaime susicentruojanti matavimo galvutė su 3 matavimo žiaunomis (nuo ⌀ 12 HM).

Tiekiama:

Su kalibriniu žiedu (reguliavimui) ir ilgintuvu.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428993, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį