Mikrometrinis vidmatis 87-100 mm

Prekės Nr.: 428990 87-100

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 83,40 € /vnt.
  • 58,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 87 mm - 100 mm
    Padalos vertė 0,005 mm
    Matavimo būgno padalos 1/50 mm
    Leistina paklaida 0,007 mm
    Matmuo a 1 mm
    Standartinis matavimo gylis 117 mm
    Matavimo gylis su ilgintuvu 267 mm
    Matavimo prietaisai analoginis
    Kalibrinio žiedo ⌀ 87 mm
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 428990 87-100
    EAN / GTIN 4045197608031
    Gamintojo numeris 428990 87-100

    Aprašymas

    Modelis:

    Skalės ir valdymo bloko chromuotos detalės matinės (nuo ⌀ 12 HM matavimo žiaunos). Savaime susicentruojanti matavimo galvutė su 3 matavimo žiaunomis (nuo ⌀ 12 HM).
    Korpusas lakuotas.

    Tiekiama:

    Su kalibriniu žiedu (reguliavimui) ir ilgintuvu.

    Priedai pasirinktinai:

    Ilgintuvas Nr. 428993, kalibriniai žiedai Nr. 484030.