Įspraustinė kiaurosioms kiaurymėms 7,4 mm

Prekės Nr.: 370015 7,4
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išorinis ⌀ D1 7,4 mm
    Išorinis ⌀ D 20 mm
    Tolerancija Išorinis ⌀ h9
    D2 mažiausias užspaudimo ⌀ 4,1 mm
    ⌀ D3 M 2
    ⌀ D4 M 2/13,7
    H 10,7 mm
    H1 7,6 mm
    Užspaudimo jėga 1,1 kN
    maksimalus užveržimo momentas 0,7 Nm
    maks. užspaudimo plotas 0,13 mm
    Produkto rūšis Įspraustinė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 370015 7,4
    EAN / GTIN 4046368380008
    Gamintojo numeris 38000

    Aprašymas

    Modelis:

    • Pagrindas iš statybinio plieno su plieniniu varžtu.
    • Galimas 5 pusių apdirbimas.
    • Itin tikslus pakartojimas.
    • Lengva apdirbti pagrindą iki pageidaujamo ⌀.

    Paskirtis:

    Detalių užspaudimui esamoje kiaurymėje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį