{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ D1 | 27 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Tolerancija Išorinis ⌀ | h9 | |
D2 mažiausias užspaudimo ⌀ | 18 mm | |
⌀ D3 | M 10 | |
⌀ D4 | M 4/39,4 | |
H | 28,6 mm | |
H1 | 22,2 mm | |
Užspaudimo jėga | 20 kN | |
maksimalus užveržimo momentas | 60 Nm | |
maks. užspaudimo plotas | 0,38 mm | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 370015 27 | |
EAN / GTIN | 4046368382002 | |
Gamintojo numeris | 38200 |