{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ D1 | 35,3 mm | |
Išorinis ⌀ D | 56 mm | |
Tolerancija Išorinis ⌀ | h9 | |
D2 mažiausias užspaudimo ⌀ | 23 mm | |
⌀ D3 | M 12 | |
⌀ D4 | M 4/45,5 | |
H | 31,8 mm | |
H1 | 25,4 mm | |
Užspaudimo jėga | 26,3 kN | |
maksimalus užveržimo momentas | 150 Nm | |
maks. užspaudimo plotas | 0,38 mm | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 370015 35,3 | |
EAN / GTIN | 4046368382507 | |
Gamintojo numeris | 38250 |