Įspraustinė kiaurosioms kiaurymėms 51,5 mm

Prekės Nr.: 370015 51,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išorinis ⌀ D1 51,5 mm
    Išorinis ⌀ D 75,5 mm
    Tolerancija Išorinis ⌀ h9
    D2 mažiausias užspaudimo ⌀ 29,3 mm
    ⌀ D3 M 16
    ⌀ D4 M 5/63,9
    H 39,6 mm
    H1 31,8 mm
    Užspaudimo jėga 44,5 kN
    maksimalus užveržimo momentas 280 Nm
    maks. užspaudimo plotas 0,38 mm
    Produkto rūšis Įspraustinė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 370015 51,5
    EAN / GTIN 4046368383504
    Gamintojo numeris 38350

    Aprašymas

    Modelis:

    • Pagrindas iš statybinio plieno su plieniniu varžtu.
    • Galimas 5 pusių apdirbimas.
    • Itin tikslus pakartojimas.
    • Lengva apdirbti pagrindą iki pageidaujamo ⌀.

    Paskirtis:

    Detalių užspaudimui esamoje kiaurymėje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį