{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ D1 | 20 mm | |
Išorinis ⌀ D | 37,5 mm | |
Tolerancija Išorinis ⌀ | h9 | |
D2 mažiausias užspaudimo ⌀ | 13,5 mm | |
⌀ D3 | M 8 | |
⌀ D4 | M 3/29 | |
H | 24,9 mm | |
H1 | 19 mm | |
Užspaudimo jėga | 11,1 kN | |
maksimalus užveržimo momentas | 34 Nm | |
maks. užspaudimo plotas | 0,38 mm | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 370015 20 | |
EAN / GTIN | 4046368381500 | |
Gamintojo numeris | 38150 |