Modulinis spaustuvas 200/3 mm

Prekės Nr.: 362100 200/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis A (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Gerardi 200
Žiaunų plotis A 200 mm
Svoris 69 kg
Bendras ilgis L 595 mm
Užveržimo ribos b 300 mm
Korpuso aukštis G 70 mm
Žiaunų aukštis C 65 mm
Prizminis griovelis išilgai l 16 mm
Prizminis griovelis skersai n 16 mm
Maks. užspaudimo jėga prie 120 Nm 40 kN
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas Gerardi 200
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 362100 200/3
EAN / GTIN 2050001719522
Gamintojo numeris 3.05.30000 ART. 1/300X200

Aprašymas

Modelis:

  • Paprastas mechaninis valdymas (iki 3,5 t).
  • Paprastas užspaudimo ribų nustatymas.
  • Automatinis spaustuvas su žemyn spaudžiančiomis žiaunomis.
  • Su grūdintu įdėklu HRC 60.
  • Lygiagretumas 0,02 mm.

Tiekiama:

Rinkinyje ruošinio atrama, 1 prispaudiklis, 2 T-formos bazavimo kaladėlės Nr. 362160 dyd. 16/16, 1 užveržimo raktas, 1 šešiabriaunis raktas.

Pastaba:

Kitas T-formos bazavimo kaladėles žr. Nr. 362160.