Prizminio griovelio kaladėlių pora, T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis: 18/16mm

Prekės Nr.: 362160 18/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

T griovelio matmuo B 18 mm
Griovelis 16 mm
siauras plotis A 16 mm
Bendras plotis B 18 mm
Bendras aukštis C 10 mm
Bendras ilgis D 25 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modulinis HOLEX 125; Modulinis HOLEX 150
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 362160 18/16
EAN / GTIN 2050001672575
Gamintojo numeris 2.29.71000 - 18/16

Aprašymas

Tikslumas:

Matmuo B = tolerancija h6.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį