Prizminio griovelio kaladėlių pora 14/16 mm

Prekės Nr.: 362160 14/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

T griovelio matmuo B 14 mm
Griovelis 16 mm
siauras plotis A 16 mm
Bendras plotis B 14 mm
Bendras aukštis C 10 mm
Bendras ilgis D 25 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modulinis HOLEX 125; Modulinis HOLEX 150
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 362160 14/16
EAN / GTIN 2050001672551
Gamintojo numeris 2.29.71000 - 14/16

Aprašymas

Tikslumas:

Matmuo B = tolerancija h6.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį