{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Gerardi 150 | |
Žiaunų plotis A | 150 mm | |
Svoris | 40 kg | |
Bendras ilgis L | 520 mm | |
Užveržimo ribos b | 300 mm | |
Korpuso aukštis G | 50 mm | |
Žiaunų aukštis C | 50 mm | |
Prizminis griovelis išilgai l | 16 mm | |
Prizminis griovelis skersai n | 16 mm | |
Maks. užspaudimo jėga prie 80 Nm | 30 kN | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Gerardi 150 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 362100 150/3 | |
EAN / GTIN | 2050001077493 | |
Gamintojo numeris | 3.03.30000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Modulinis spaustuvas 150/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
1 015,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje
796,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų plotis A | 150 | 150 |
Žiaunų aukštis C | 50 | 50 |
Bendras ilgis L | 520 | 520 |
Korpuso aukštis G | 50 | 50 |
Prizminis griovelis išilgai l | 16 | 16 |
Prizminis griovelis skersai n | 16 | 16 |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas |