{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Gerardi 125 | |
Žiaunų plotis A | 125 mm | |
Svoris | 17 kg | |
Bendras ilgis L | 345 mm | |
Užveržimo ribos b | 150 mm | |
Korpuso aukštis G | 40 mm | |
Žiaunų aukštis C | 40 mm | |
Prizminis griovelis išilgai l | 16 mm | |
Prizminis griovelis skersai n | 16 mm | |
Maks. užspaudimo jėga prie 60 Nm | 25 kN | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Gerardi 125 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 362100 125 | |
EAN / GTIN | 2050001077479 | |
Gamintojo numeris | 3.02.10000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Modulinis spaustuvas 125 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
799,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje
608,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų aukštis C | 40 | 40 |
Bendras ilgis L | 345 | 345 |
Svoris | 17 | 18,5 |
Korpuso aukštis G | 40 | 40 |
Prizminis griovelis išilgai l | 16 | 16 |
Užveržimo ribos b | 150 | 150 |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas |