{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Xpent | |
Modelis | Nulinio taško fiksavimo sistema | |
Užspaudimo ribos S1 | 6 mm - 88 mm | |
Užspaudimo ribos S2 | 84 mm - 168 mm | |
Užspaudimo ribos S3 | 159 mm - 243 mm | |
Užspaudimo ribos S4 | 239 mm - 301 mm | |
Ilgis L | 362 mm | |
Korpuso aukštis c | 125 mm | |
c1 | 85 mm | |
Plotis B | 100 mm | |
Griovelio plotis n H7 | 20 mm | |
Aukštis h | 40 mm | |
Užspaudimo jėga iki maks. | 32 kN | |
maksimalus sukimo momentas | 65 Nm | |
Svoris | 19 kg | |
Raktų dydžių matmenys | 5 mm; 8 mm | |
Didelis suklio ilgintuvas | 80 | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Xpent0 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 361100 0 | |
EAN / GTIN | 4045197848925 | |
Gamintojo numeris | 361100 0 |