Spaustukas, Tipas: CS0

Prekės Nr.: 361165 CS0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
234 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xpent
Plotis B 50 mm
Aukštis H 16 mm
Ilgis L 56 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent0
l1 18 mm
b1 16,5 mm
h1 8 mm
Produkto rūšis Spaustukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361165 CS0
EAN / GTIN 4045197849342
Gamintojo numeris 361165 CS0

Aprašymas

Tinka:

Baziniai bėgeliai Nr. 361115.
Xtric 125

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį