Lygi keičiama lūpa 3/5 80

Prekės Nr.: 361143 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 80 mm
Žiaunų aukštis h 20 mm
Aukštis h1 15 mm
Aukštis h2 17 mm
Žiaunų ilgis l 12 mm
Ilgis l1 9 mm
Ilgis l2 9 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent0; Xpent1-2
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361143 80
EAN / GTIN 4045197809506
Gamintojo numeris 361143 80

Aprašymas

Modelis:

3 mm kontaktinė plokštuma.
Pirmoji užspaudimo pakopa 3 mm aukščio. Antroji užspaudimo pakopa 5 mm aukščio.

Privalumai:

Apsukus lūpą atsiranda antras užspaudimo lygis.

Tinka:

Keičiamos lūpos Nr. 361124361127, Nr. 361133 ir Nr. 361135.
Pakopinės lūpos 361295361296.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį