{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Xpent | |
Modelis | Nulinio taško fiksavimo sistema | |
Užspaudimo ribos S1 | 6 mm - 108 mm | |
Užspaudimo ribos S2 | 104 mm - 208 mm | |
Užspaudimo ribos S3 | 186 mm - 290 mm | |
Užspaudimo ribos S4 | 286 mm - 386 mm | |
Ilgis L | 454 mm | |
Korpuso aukštis c | 195,5 mm | |
c1 | 147,5 mm | |
Plotis B | 125 mm | |
Griovelio plotis n H7 | 20 mm | |
Aukštis h | 45 mm | |
Užspaudimo jėga iki maks. | 40 kN | |
maksimalus sukimo momentas | 90 Nm | |
Svoris | 41 kg | |
Raktų dydžių matmenys | 5 mm; 10 mm | |
Didelis suklio ilgintuvas | 100 | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Xpent1-2 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 361100 2 | |
EAN / GTIN | 4045197809216 | |
Gamintojo numeris | 361100 2 |