Standartinė viršutinė lūpa 80C

Prekės Nr.: 361125 80C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 80 mm
Žiaunų aukštis h 45 mm
Aukštis h1 25 mm
Žiaunų ilgis l 68,5 mm
Ilgis l1 12 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent1-2
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361125 80C
EAN / GTIN 4045197849052
Gamintojo numeris 361125 80C

Aprašymas

Modelis:

Dengtas, grūdintas ir šlifuotas.
Comfort modelis, mažesnio pločio variantas.

Paskirtis:

Lūpų su iškyša tvirtinimui Nr. 361140361149.

Tinka:

5 ašių spaustuvo rinkinys Nr. 361100 ir užspaudimo moduliai Nr. 361105361110.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį