Standartinė viršutinė lūpa 100C

Prekės Nr.: 361125 100C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 100 mm
Žiaunų aukštis h 45 mm
Aukštis h1 25 mm
Žiaunų ilgis l 68,5 mm
Ilgis l1 12 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent1-2
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361125 100C
EAN / GTIN 4045197849069
Gamintojo numeris 361125 100C

Aprašymas

Modelis:

Dengtas, grūdintas ir šlifuotas.
Comfort modelis, mažesnio pločio variantas.

Paskirtis:

Lūpų su iškyša tvirtinimui Nr. 361140361149.

Tinka:

5 ašių spaustuvo rinkinys Nr. 361100 ir užspaudimo moduliai Nr. 361105361110.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį