{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 | M9 | |
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M12 | |
Sriegio koto ⌀ d2 | 9 mm | |
kai kvadratas K1 | 7 mm | |
kai užspaudžiamas ilgis L1 | 31 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 9 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D4 | 15 mm | |
Ilgintuvas K2 | 7 mm | |
Ilgintuvas L2 | 60 mm | |
Ilgintuvas L3 | 130 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 338400 7 | |
EAN / GTIN | 4045197336712 | |
Gamintojo numeris | 338400 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Sriegiklio ilgintuvas 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
152,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
184,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
183,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
180,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm |
Ilgintuvas K2 | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm |
Ilgintuvas L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Sriegio koto ⌀ d2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produkto rūšis | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas |